SG Lighting - Flora spot sur piquet 360 noir 400lm 3000K Rasupa80coupure de phase descendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986140033
Réf. Sonepar
04937614003
Réf. Fournisseur
614003
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
6.2 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
autre
flux lumineux
0...499 lm
puissance de lampe acceptée
6.2...6.2 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
traitement de la surface
plastifié
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...25 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.04
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
388 mm
longueur
110 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
63 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
FLORA spot extérieur sur piquet ou mural pivotant sur 360° noir GU10 6,2W 25000 h 3000K 400 lm coupure de phase IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>25 000 heures faisceau 36° matériau : polyamide et verre clair 230V classe II IP65 IK08
Les Atouts de l'article:
Le plus vendu des spots SG Lighting, FLORA a une tête pivotable sur 360°. FLORA est livré avec 2 mètres de câble ainsi qu'une fiche ce qui en fait le leader des spots sur piquet. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion, livré avec câble de 2 mètres