SG Lighting - Basso hublot carré graphite 2xE27 classe I IP65 IK10 850°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 0 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986231977
Réf. Sonepar
04937623197
Réf. Fournisseur
623197
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
33 W
flux lumineux utile
0 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
16.5...16.5 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
0 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
308 mm
hauteur/profondeur
88 mm
longueur
308 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Basso hublot extérieur carré graphite 2xE27 faisceau 120° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C