SG Lighting - Edge applique murale graphite 520lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 520 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986233513
Réf. Sonepar
04937623351
Réf. Fournisseur
623351
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
520 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
52
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
64
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
52 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
830
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.04
largeur
103 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
320 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Edge applique murale décorative graphite LED 10W 50000 heures 3000K 520 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>50 000 heures 2 faisceaux de 110° aluminium et verre 230V classe I IP65 IK06