SG Lighting - Metro applique cylindrique graphite 2xGU10 classe II IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986236927
Réf. Sonepar
04937623692
Réf. Fournisseur
623692
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
source lumineuse
LED interchangeable
douille
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
type de capot
plaque/disque
matériau de la verrine
verre opalin
adapté à un montage en saillie
Non
avec boîte d'encastrement
Non
orientable
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
0...0 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
0...0 W
facteur de puissance (cos phi)
0
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
nombre de pôles
0
section de conducteur
0 mm²
Metro applique décorative de forme cylindrique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK07