SG Lighting - Echo Deco applique murale cubique graphite GU10 classe II IP54

SG Lighting - Echo Deco applique murale cubique graphite GU10 classe II IP54

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.5 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021986237276

Réf. Sonepar

04937623727

Réf. Fournisseur

623727

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

6.5 W

indice de protection (IP)

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

6.5...6.5 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A+

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

couleur de la lumière

blanc

largeur

147 mm

hauteur/profondeur

124 mm

longueur

90 mm

diamètre externe

90 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

Panneau LED

Non

Echo Deco applique murale décorative de forme cubique extérieure graphite GU10 coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau de 35° aluminium et PC 230V classe II IP54 IK08