SG Lighting - Echo Deco applique murale cubique graphite 2xGU10 classe II IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986237283
Réf. Sonepar
04937623728
Réf. Fournisseur
623728
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
13 W
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
GU10
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
couleur de la lumière
blanc
largeur
147 mm
hauteur/profondeur
223 mm
longueur
90 mm
diamètre externe
90 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
autre
Panneau LED
Non
Echo Deco applique murale décorative de forme cubique extérieure graphite 2xGU10 coupure de phase IRC >80 SDCM 4 faisceau de 35° aluminium et PC 230V classe II IP54 IK08