SG Lighting - Hovden Mini spot de jardin graphite 550lm 3000K Ra>80 coupure de phase

SG Lighting - Hovden Mini spot de jardin graphite 550lm 3000K Ra>80 coupure de phase

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021986300017

Réf. Sonepar

04937630001

Réf. Fournisseur

630001

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

0 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

550 lm

indice de protection (IP)

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

autre

flux lumineux

500...1000 lm

puissance de lampe acceptée

8...8 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

180...180 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A+

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

taux de distortion harmonique

0

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

régulation constante du flux lumineux

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...50 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

0 cd

facteur de puissance (cos phi)

0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.04

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

0 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

0

section de conducteur

0 mm²

section de conducteur connectable

0...0 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

98

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

98

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

0 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Hovden Mini spot de jardin extérieur graphite LED 8W 3000K 550 lumens 69 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04