SG Lighting - Luna Deco 1 encastré de sol 8lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation IP67

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021986300123

Réf. Sonepar

04937630012

Réf. Fournisseur

630012

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

3 W

flux lumineux utile

8 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...24 V

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

orientable

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A+

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A+

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

classe de protection

III

puissance de lampe acceptée

3...3 W

facteur de puissance (cos phi)

0

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

60 mm

largeur d'encastrement

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

40 mm

diamètre d'encastrement

40 mm

charge max.

0 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Luna Deco 1 encastré de sol câblé 3W 3000K 8 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10