SG Lighting - Luna Deco 2 encastre de sol 16lm 3000K Rasupa80dimm. selon l'alimentation IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
flux lumineux utile - 16 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986300130
Réf. Sonepar
04937630013
Réf. Fournisseur
630013
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
3 W
flux lumineux utile
16 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
borne automatique
source lumineuse
LED interchangeable
douille
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
24...24 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
orientable
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
répartition lumineuse
symétrique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
classe de protection
III
puissance de lampe acceptée
3...3 W
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
51 mm
longueur
60 mm
diamètre externe
60 mm
largeur d'encastrement
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
longueur d’encastrement
40 mm
diamètre d'encastrement
40 mm
charge max.
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Luna Deco 2 encastré de sol câblé 3W 3000K 16 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10
Les Atouts de l'article:
LUNA est un encastré de sol 2 ouvertures conçu pour créer des effets de lumière en extérieur. LUNA convient parfaitement pour éclairer le bord des allée ou d'autres éléments du jardin ou bien directement encastré dans le mur. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Livré avec câble de 1 mètre, garantie 10 ans anticorrosion, fourni avec tube pour encastrement au sol et une attache pour montage mural