SG Lighting - Nemo encastre de sol collerette acier 316L graphite GU10 classe I IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.5 W
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986300178
Réf. Sonepar
04937630017
Réf. Fournisseur
630017
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
7.5 W
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
source lumineuse
LED interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
0...240 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
orientable
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
0...7.5 W
facteur de puissance (cos phi)
0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
88 mm
hauteur/profondeur
85 mm
longueur
85 mm
diamètre externe
85 mm
largeur d'encastrement
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
85 mm
longueur d’encastrement
85 mm
diamètre d'encastrement
85 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui
NEMO encastré de sol graphite avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé GU10 7,5W maximum (sans source) charge roulement 1000 kgs 230V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF
Les Atouts de l'article:
NEMO est un encastré de sol idéal pour les allées, les terrasses. Il est livré avec 1 mètre de câble HO7RNF. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion Livré avec 1 mètre de câble HO7RNF