SG Lighting - Flom Mini projecteur mural ou sol graphite 1060lm 3000K Rasupa80+detecteur PIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1060 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986300192
Réf. Sonepar
04937630019
Réf. Fournisseur
630019
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
10 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1060 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
flux lumineux
1000...1500 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
verre mat/satiné
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A+
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
taux de distortion harmonique
0
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
50 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
0 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.12
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.02
largeur
42 mm
hauteur/profondeur
95 mm
longueur
120 mm
diamètre externe
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
diamètre intégré
0...0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
65
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
72
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
106 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 10W 50000 h 3000K 1060 lm avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65
Les Atouts de l'article:
FLOM est un projecteur extérieur disposant d'un encombrement réduit mais d'un flux efficace. Cette dernière est de plus de 100 lumens/watt. FLOM dispose d'un détecteur de mouvement réglabel à l'arrière de FLOM. Son design épuré et contemporain le rendent unique et son étrier de fixation biseauté facilite grandement son installation. FLOM est livré avec un câble HO7RNF 3X1 de 1,5 mètre.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF 1,5 mètre