SG Lighting - Hovden accessoire : piquet pour spot de jardin graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
couleur - anthracite
matériau - aluminium
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986300260
Réf. Sonepar
04937630026
Réf. Fournisseur
630026
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
piquet de sol
couleur
anthracite
matériau
aluminium
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Hovden accessoire : piquet pour spot de jardin graphite matériau : aluminium
Les Atouts de l'article:
Astuce : Le piquet HOVDEN en aluminium est aussi compatible avec le luminaire FLOM
Les Atouts de la gamme:
Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF