SG Lighting - Artes noir applique 340lm 3000K Rasup a 80 coupure de phase descendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 340 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986417074
Réf. Sonepar
04937641707
Réf. Fournisseur
641707
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
340 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
8...8 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique transparent
finition du paralume
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
60000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
0 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
0 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
150
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
150
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
43 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
1
facteur de puissance (cos phi)
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
120 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
borne automatique
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Panneau LED
Non
Artes applique décorative extérieure noir LED 3000K 340 lumens 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10
Les Atouts de l'article:
ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Le style épuré et robuste d'ARTES est très tendance et son installation est facile grâce à sa plaque arrière dotée de bornes de raccordement rapide et de 2 entrées pour câbles. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Les Atouts de la gamme:
Offre la possibilité d'ajuster individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut ou le bas,