SG Lighting - Support de fixation d'angle pour projecteur Langfoss Mini

SG Lighting - Support de fixation d'angle pour projecteur Langfoss Mini

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - anthracite

  • matériau - acier

  • longueur - 139 mm

  • largeur - 249 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021986419160

Réf. Sonepar

04937641916

Réf. Fournisseur

641916

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

anthracite

matériau

acier

longueur

139 mm

largeur

249 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

180 mm

diamètre

0 mm

Langfoss Mini support d'angle couleur graphite pour version murale matériau : aluminium coulé sous pression