SG Lighting - Nano alimentation DC 4,2W 350mA coupure de phase descendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 4.2...4.2 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021988200780
Réf. Sonepar
04937820078
Réf. Fournisseur
820078
Réf. Commerciale
SG Lighting
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
4.2...4.2 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP00
classe de protection
II
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Nano alimentation DC 350mA 4,2W coupure de phase conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 4 pièces et 4W : 1 pièce)