SG Lighting - Nano alimentation DC 17W 350mA coupure de phase descendante/Push Dim

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 17...17 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021988200919

Réf. Sonepar

04937820091

Réf. Fournisseur

820091

Réf. Commerciale

SG Lighting

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

24...24 V

courant de sortie

350...350 mA

puissance de sortie

17...17 W

adapté à un courant constant

Non

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

0 mm

largeur

0 mm

hauteur

0 mm

diamètre

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Nano alimentation DC 350mA 17W coupure de phase/Push Dim conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 15 pièces et 4W : 4 pièces)