SG Lighting - Wax projecteur extérieur noir 27° 3710lm 4000K Ra>80 non dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 3710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821173155
Réf. Sonepar
04937117315
Réf. Fournisseur
8246091532
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
3710 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
traitement de la surface
galvanisé
mode de pose
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
45...45 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
Degré de protection (NEMA)
autre
optique ajustable
Oui
dimensions du mât/crosse de montage
0...0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Oui
longueur du câble
10 m
efficience du luminaire
0 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
100
largeur
180 mm
hauteur/profondeur
268 mm
longueur
268 mm
diamètre
180 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
0
section de conducteur
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
autre
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Wax projecteur extérieur noir LED 41W 4000K 3710 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10> 100 000 heures flood 27° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP66 IK07 surface au vent : 403cm3 5,3Kgs