SG Lighting - Molior Line 1 Line/1 Corner driver 15W 300mA (250-700mA) 15-50V non dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 15...50 V
courant de sortie - 250...700 mA
puissance de sortie - 15...15 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821174985
Réf. Sonepar
04937117498
Réf. Fournisseur
8246093158
Réf. Commerciale
SG Lighting
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
15...50 V
courant de sortie
250...700 mA
puissance de sortie
15...15 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
boîtier
autre
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
300 mm
largeur
80 mm
hauteur
26 mm
diamètre
0 mm
Molior alimentation 1 line/1 corner 15W maximum non dimmable 300mA (250-700mA) 15-50V classe I IP20