SG Lighting - Molior Line 1 Line/1 Corner driver 32W 300mA (250-700mA) 10-112V DALI

SG Lighting - Molior Line 1 Line/1 Corner driver 32W 300mA (250-700mA) 10-112V DALI

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 10...112 V

  • courant de sortie - 300...300 mA

  • puissance de sortie - 32...32 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703821174992

Réf. Sonepar

04937117499

Réf. Fournisseur

8246093161

Réf. Commerciale

SG Lighting

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

10...112 V

courant de sortie

300...300 mA

puissance de sortie

32...32 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

boîtier

autre

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

300 mm

largeur

80 mm

hauteur

26 mm

diamètre

0 mm

Molior alimentation 1 line/1 corner 34W maximum DALI 300mA (250-700mA) 10-112V classe II IP20