SG Lighting - Boîtier d?éclairage On-Off/coupure de phase secours 3 heures

SG Lighting - Boîtier d?éclairage On-Off/coupure de phase secours 3 heures

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 0 W

  • source lumineuse - LED

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • type de commutation - non permanent

  • tension nominale (Un) - 12...90 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5703821177276

Réf. Sonepar

04937117727

Réf. Fournisseur

8246094364

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance

0 W

source lumineuse

LED

système de contrôle

auto-test automatique

type de commutation

non permanent

tension nominale (Un)

12...90 V

temps d'opération nominal

3...3 h

avec interrupteur à distance

Non

classe de protection

II

boîtier d'éclairage de secours de secours 3 heures pour RAX SENSE et MOLIOR blanc 3W Ta = 25 °C non dimmable PC 230V classe II IP20