SG Lighting - Sector réglette pour rail 3 allumages noir 6100lm 4000K Ra>80 non dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 6100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821177443
Réf. Sonepar
04937117744
Réf. Fournisseur
8246094487
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
6100 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
60...60 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
autre
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
indice d’efficacité énergétique (IEE)
3
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
20 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
26
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
44
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
0 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
0
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21.1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sector appareil au design moderne destiné au surfaces de vente pour rail 3 allumages Shopline noir LED 66W 4000K 6100 lumens 93 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures acier et PMMA 230V classe I IP20