SG Lighting - Lineal Surface kit de démarrage DALI, câble 5 x 0,75mm² blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
matériau - autre
longueur - 140 mm
largeur - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821180443
Réf. Sonepar
04937118044
Réf. Fournisseur
8246095923
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
blanc
matériau
autre
longueur
140 mm
largeur
140 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
55 mm
diamètre
0 mm
Lineal Surface kit de démarrage DALI câble 5 x 075mm² et fixations pour plafond incluses blanc