SG Lighting - Lineal kit de démarrage DALI, fixations, câble et fils inclus blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 140 mm
largeur - 140 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821178013
Réf. Sonepar
04937117801
Réf. Fournisseur
8249044955
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
autre
matériau
autre
longueur
140 mm
largeur
140 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
55 mm
diamètre
0 mm
Lineal kit de démarrage DALI - Fils 1 x 2 mètres, câble 5 x 0,75mm2 et fixations pour plafond inclus blanc