SG Lighting - Lineal diffuseur à prisme opale longueur 2800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 2800 mm
largeur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821178129
Réf. Sonepar
04937117812
Réf. Fournisseur
8249044968
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
2800 mm
largeur
38 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
4 mm
diamètre
0 mm
Lineal diffuseur à prisme opale blanc longueur 2800mm pour Lineal Surface et Recessed