SG Lighting - Luna noir 24V 20W maxi Driverbox 1-10V/Push Dim IP44 Classe II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 100...900 mA
puissance de sortie - 20...20 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021989001171
Réf. Sonepar
04937900117
Réf. Fournisseur
900117
Réf. Commerciale
SG Lighting
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
100...900 mA
puissance de sortie
20...20 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Oui
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
longueur
180 mm
largeur
100 mm
hauteur
54 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Alimentation 24V 20W maximum (1 à 15 Luna) dimmable 1-10V Push Dim montage en parallèle 230V classe II IP44 IK08