SG Lighting - Junistar Soft blanc 760lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 760 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021989033110
Réf. Sonepar
04937903311
Réf. Fournisseur
903311
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
9 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
760 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
658...763 lm
puissance de lampe acceptée
9...9 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
taux de distortion harmonique
0
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
20 %
régulation constante du flux lumineux
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
0 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
largeur
94 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
94 mm
diamètre externe
94 mm
largeur d'encastrement
94 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
longueur d’encastrement
94 mm
diamètre intégré
83...83 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
123
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
123
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
93 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Junistar Soft downlight intérieur blanc LED 9W 3000K 760 lumens 69 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54