SG Lighting - Bardo downlight blanc 540lm 3000K Ra>95 coupure de phase descendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
flux lumineux utile - 540 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021989044055
Réf. Sonepar
04937904405
Réf. Fournisseur
904405
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
8 W
flux lumineux utile
540 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
autre
flux lumineux
500...999 lm
puissance de lampe acceptée
7...8 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Oui
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
taux de distortion harmonique
0
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
0 cd
largeur
94 mm
hauteur/profondeur
37 mm
longueur
37 mm
diamètre externe
94 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
35 mm
longueur d’encastrement
35 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
0.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
68 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
Bardo Isosafe Airtight downlight BBC RT2012 blanc LED 8W 3000K 540 lumens 68 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L80/B30>100 000 heures faisceau 42° aluminium et verre clair 230V classe II IP65