Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec M20 laiton nickele CEM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 7...7 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458513763
Réf. Sonepar
00139051376
Réf. Fournisseur
C5220200
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
7...7 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
6 mm
dimension du profil
22 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
résistant aux chocs
Oui
couleur
argent
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...-40 °C
version anti-déflagration
Non
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
blindé
Oui
Presse étoupe Sib-Tec M20 laiton nickelé CEM