Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec M32 laiton nickele CEM

Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec M32 laiton nickele CEM

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 11...11 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3661458513787

Réf. Sonepar

00139051378

Réf. Fournisseur

C5232200

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de câble

11...11 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

32

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Non

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

8 mm

dimension du profil

34 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

nickelé

résistant aux chocs

Oui

couleur

argent

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Oui

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-40...-40 °C

version anti-déflagration

Non

pour câble blindé

Non

finition CEM

Oui

blindé

Oui

Presse étoupe Sib-Tec M32 laiton nickelé CEM