Sib Adr - Ecrou M63x 150 laiton nickele
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3661458039133
Réf. Sonepar
00139003913
Réf. Fournisseur
D4363101
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
63
forme
hexagonal
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou M63x 150 laiton nickelé