Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec Pg 21 ral7035

Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec Pg 21 ral7035

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 9...18 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3661458233968

Réf. Sonepar

00139023396

Réf. Fournisseur

F7002100

Réf. Commerciale

Sib Adr

pour diamètre de câble

9...18 mm

type de filetage

PG

taille de filetages métrique/PG

21

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Non

inclinaison du filetage

1.587 mm

longueur de filetage

11 mm

dimension du profil

33 mm

qualité du matériau

polyamide

résistant aux chocs

Oui

couleur

blanc

numéro RAL

7035

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Oui

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-40...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

Presse étoupe Sib-Tec Pg 21 ral7035