Sib Adr - Ecrou Pg 21 polyamide 6 FV ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 21
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3661458167744
Réf. Sonepar
00139016774
Réf. Fournisseur
G4121010
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
21
couleur
gris
forme
hexagonal
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou Pg 21 polyamide 6 FV ral 7035