Sib Adr - Reducteur M25-M20 polyamide 6 FV ral 7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
nickelé - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458284182
Réf. Sonepar
00139028418
Réf. Fournisseur
G6252000
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
20
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
plastique
nickelé
Non
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
25
qualité du matériau
polyamide
Réducteur M25-M20 polyamide 6 FV ral 7035