Sib Adr - Reducteur M63-M32 polyamide 6 FV ral 9005

Sib Adr - Reducteur M63-M32 polyamide 6 FV ral 9005

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • nickelé - Non

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

3661458284564

Réf. Sonepar

00139028456

Réf. Fournisseur

G6633210

Réf. Commerciale

Sib Adr

type de filetage, filetage intérieur

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur

32

type de filetage, filetage extérieur

métrique

matériau

plastique

nickelé

Non

dimension du filetage métrique, filetage extérieur

63

qualité du matériau

polyamide

Réducteur M63-M32 polyamide 6 FV ral 9005