Sib Adr - Reducteur M63-M50 polyamide 6 FV ral 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
nickelé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3661458284588
Réf. Sonepar
00139028458
Réf. Fournisseur
G6635010
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
50
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
plastique
nickelé
Non
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
63
qualité du matériau
polyamide
Réducteur M63-M50 polyamide 6 FV ral 9005