Sib Adr - Ecrou M16 polyamide 6 FV ral 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - noir
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458172014
Réf. Sonepar
00139017201
Réf. Fournisseur
H4316110
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
couleur
noir
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
Ecrou M16 polyamide 6 FV ral 9005