Sib Adr - Ecrou M20 polyamide 6 FV ral 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458172021
Réf. Sonepar
00139017202
Réf. Fournisseur
H4320110
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
25
couleur
noir
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
Ecrou M20 polyamide 6 FV ral 9005