Sib Adr - Ecrou M25 polyamide 6 FV ral 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458172038
Réf. Sonepar
00139017203
Réf. Fournisseur
H4325110
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
couleur
noir
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
Ecrou M25 polyamide 6 FV ral 9005