Sib Adr - Gaine type MSB-7 APE16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 50 mm
diamètre nominal - 20 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458001390
Réf. Sonepar
00139000139
Réf. Fournisseur
M0416009
Réf. Commerciale
Sib Adr
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP67
rayon de courbure, statique
50 mm
diamètre nominal
20 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
22.7 mm
diamètre intérieur
18 mm
joint
sans joint
température d'utilisation
-20...80 °C
couleur
gris
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité et d'isolation
tenue à la flexion
flexible
Gaine type MSB-7 APE16