Sib Adr - Gaine type MSB-7 APE29
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
matériau de la gaine 1ere - PVC
diamètre externe - 37 mm
diamètre intérieur - 31.1 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3661458001451
Réf. Sonepar
00139000145
Réf. Fournisseur
M0429009
Réf. Commerciale
Sib Adr
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP67
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
37 mm
diamètre intérieur
31.1 mm
traitement de la surface
autre
joint
sans joint
température d'utilisation
-20...80 °C
couleur
gris
caractéristiques électriques
avec propriétés d'isolation
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
Gaine type MSB-7 APE29