Sib Adr - Gaine type MSB-7 APE36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 95 mm
diamètre nominal - 40 mm
matériau de la gaine 1ere - PVC
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3661458001482
Réf. Sonepar
00139000148
Réf. Fournisseur
M0436007
Réf. Commerciale
Sib Adr
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP67
rayon de courbure, statique
95 mm
diamètre nominal
40 mm
matériau de la gaine 1ere
PVC
diamètre externe
47.3 mm
diamètre intérieur
40.3 mm
joint
sans joint
température d'utilisation
-20...80 °C
couleur
gris
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité et d'isolation
tenue à la flexion
flexible
Gaine type MSB-7 APE36