Sib Adr - Obturateur Presse etoupe Sib-Tec Pg 16 - M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fil (M..) - 20
entrée de câble - rond
longueur totale - 23 mm
modèle - fermé
pour épaisseur de paroi - 2...2 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458264603
Réf. Sonepar
00139026460
Réf. Fournisseur
N0616000
Réf. Commerciale
Sib Adr
taille de fil (M..)
20
entrée de câble
rond
longueur totale
23 mm
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
2...2 mm
sans halogène
Oui
insert pour presse-étoupe
Oui
dimension du filetage PG
16
serre cable
Oui
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
galvanisé à chaud
couleur
bleu
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Non
température d'utilisation
-40...80 °C
Obturateur Presse étoupe Sib-Tec Pg 16 - M20