Sib Adr - Piton P80 rilsanise longueur 75 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur d'œillet - 80 mm
revêtu de plastique - Non
longueur de tige - 75 mm
charge critique - 245.166 N
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3661458239601
Réf. Sonepar
00139023960
Réf. Fournisseur
P0029903
Réf. Commerciale
Sib Adr
diamètre intérieur d'œillet
80 mm
revêtu de plastique
Non
longueur de tige
75 mm
charge critique
245.166 N
Piton P80 rilsanisé longueur 75 mm