Sib Adr - Piton P100 rilsanise longueur 85 mm

Sib Adr - Piton P100 rilsanise longueur 85 mm

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - zinc coulé sous pression

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre intérieur d'œillet - 85 mm

  • revêtu de plastique - Oui

  • longueur de tige - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3661458239618

Réf. Sonepar

00139023961

Réf. Fournisseur

P0039902

Réf. Commerciale

Sib Adr

matériau

zinc coulé sous pression

traitement de la surface

autre

diamètre intérieur d'œillet

85 mm

revêtu de plastique

Oui

longueur de tige

100 mm

Piton P100 rilsanisé longueur 85 mm