Sib Adr - Distancier vertical 71 mm

Sib Adr - Distancier vertical 71 mm

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de cloison - 100 mm

  • hauteur de cloison - 85 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3661458519468

Réf. Sonepar

00139051946

Réf. Fournisseur

P01042

Réf. Commerciale

Sib Adr

largeur de cloison

100 mm

hauteur de cloison

85 mm

Distancier vertical 71 mm