Sib Adr - Distancier horizontal 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur de cloison - 53 mm
hauteur de cloison - 23 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3661458137174
Réf. Sonepar
00139013717
Réf. Fournisseur
P0104300
Réf. Commerciale
Sib Adr
matériau
plastique
largeur de cloison
53 mm
hauteur de cloison
23 mm
Distancier horizontal 100mm