Sib Adr - Sibex feu complete
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 170 mm
largeur - 170 mm
profondeur - 70 mm
matériau - plastique
numéro RAL - 5012
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458118234
Réf. Sonepar
00139011823
Réf. Fournisseur
P0107013
Réf. Commerciale
Sib Adr
longueur
170 mm
largeur
170 mm
profondeur
70 mm
matériau
plastique
numéro RAL
5012
Sibex feu complète