Sib Adr - Pot de descente RH176 + Couvercle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - jaune
garnissage - sans
profondeur - 95...95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458383540
Réf. Sonepar
00139000307
Réf. Fournisseur
P01760
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
jaune
garnissage
sans
profondeur
95...95 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Non
longueur
203 mm
largeur
71 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Oui
pour diamètre du tube
20 mm
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
3
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
avec blindage
Non
avec languettes à clou
Non
Pot de descente RH176 + Couvercle