Sib Adr - Pot de descente RH176 + Couvercle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - rectangulaire
couleur - gris
garnissage - plaque de montage
fixation des appareils - visser ou à griffe
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3661458242786
Réf. Sonepar
00139024278
Réf. Fournisseur
P0176300
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
autre
forme
rectangulaire
couleur
gris
garnissage
plaque de montage
fixation des appareils
visser ou à griffe
type de construction
prise d'appareil
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
avec languettes à clou
Oui
Pot de descente RH176 + Couvercle