Sib Adr - Boitier sibtop 2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 2 mm
fixation des appareils - visser ou à griffe
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458232107
Réf. Sonepar
00139023210
Réf. Fournisseur
P02000
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
rond
diamètre
2 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
avec vis
Non
Boîtier sibtop 2000